Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Penyerap minyak industri mampu menyerap minyak hingga tiga kali beratnya sendiri. Bila Anda membeli produk ini di monotaRO Indonesia, Anda dapat memperoleh potongan harga 10% melalui promo kategori maupun promo merek. *syarat dan ketentuan berlaku
Penyerap cairan industri otomotif mampu menyerap oli, bensin, dan cairan lainnya dengan cepat, membuat area kerja lebih aman dan bersih.
Penyerap cairan adalah produk atau perangkat yang dirancang khusus untuk menyerap cairan. Produk ini menjadi komponen penting dalam berbagai sektor seperti manufaktur, medis, agroindustri, serta pengolahan makanan dan minuman untuk menjaga area kerja tetap bersih dan aman dari tumpahan cairan yang bisa menimbulkan kecelakaan atau kontaminasi.
| Product Name | Brand | Material | Protection Standard | Harga |
| monotaro.id Plas Chamois with tube Yellow 32x21cm 1pc | Monotaro | Chamois | - | IDR 7,000 |
| SABER Oil Absorbent Pad SO160-PD Pad 160 White 40x50cm 1box(100pads) | SABER | Polypropylene | - | IDR 639,000 |
| Kimberly-Clark Towel Wypal Jumbo Roll X60 (Tissue Roll) White 1roll | Kimberly-Clark | Tissue | - | IDR 1,199,000 |
| SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad P80 White 1unit | SWIPE-ALL | Polypropylene | - | IDR 679,000 |
| monotaro.id Oil Absorbent Pad (Penyerap Minyak) White 40x50cm 80L 1box(100pads) | Monotaro | Polypropylene | - | IDR 509,000 |
| Kenmaster Lap Kanebo (Lap Mobil) Yellow Box 1pc | Kenmaster | Chamois | - | IDR 25,000 |
| Crecia WypAll X70 1box(900sheets) | Crecia | Tissue | - | IDR 3,299,000 |
| Clean Matic Plas Chamois 34239 Assorted Color 1pc | Clean Matic | Chamois | - | IDR 26,000 |
| pig Universal Sorbent Pad & Roll MAT284 1177 gal Volume Absorbed Per Pad, 9 gal Absorbent Gray 80ft.L 1pc | pig | Polypropylene | - | IDR 3,699,000 |
| COSMO Medium Roll Wipers MR-50 1box(900pcs) | COSMO | Tissue | - | IDR 329,000 |
Untuk membantu dalam memilih jenis penyerap cairan yang sesuai, berikut adalah beberapa jenis penyerap cairan yang umum digunakan dalam industri:
1. Bantalan Absorpsi (Absorbent Pads):
Jenis ini digunakan untuk menyerap tumpahan seperti minyak, bensin, dan pelarut industri lainnya. Terbuat dari bahan polipropilena dengan tekstur berpori yang memungkinkan penyerapannya secara cepat dan efisien. Bantalannya biasanya berwarna putih, abu-abu, atau biru tergantung pada jenis cairan yang diserap.
2. Booms:
Jenis ini berfungsi mengelilingi dan menahan tumpahan besar, mencegah penyebaran lebih lanjut. Dibuat dalam berbagai panjang dan diameter, biasanya dari bahan serat polipropilena atau busa dengan kualitas tinggi. Produk ini sering digunakan di dermaga pelabuhan atau lokasi pengeboran minyak.
3. Serpihan Absorpsi (Absorbent Granules):
Jenis penyerap cairan ini sangat efektif untuk menyerap berbagai jenis cairan termasuk minyak, bahan kimia, dan cairan berbahaya lainnya. Serpihan dibuat dari bahan seperti tanah diatom atau zeolit yang sangat kapiler dan dapat menyerap cairan dengan cepat.
4. Bantalan Medis (Medical Absorbent Pads): Jenis ini ditujukan untuk penggunaan dalam fasilitas kesehatan untuk menyerap darah dan cairan tubuh lainnya. Terbuat dari bahan steril dan memiliki kapasitas absorpsi tinggi, dilengkapi dengan lapisan antibakteri untuk mencegah penyebaran infeksi.
Memilih produk penyerap cairan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada lingkungan kerja. Berikut tipsnya:
1. Jenis Cairan yang Harus Diserap:
Cairan berbasis minyak memerlukan penyerap yang dirancang khusus seperti bantalan atau booms berbahan dasar polipropilena. Sedangkan, cairan kimia memerlukan penyerap yang dapat mengatasi reaksi kimia tanpa degradasi.
2. Kapasitas Absorpsi:
Kapasitas absorpsi diukur dalam liter per unit. Hal ini penting untuk menyesuaikan jumlah dan ukuran penyerap berdasarkan perkiraan volume tumpahan yang biasa terjadi. Produk dengan kapasitas tinggi ideal untuk lokasi kerja dengan risiko tumpahan besar.
3. Lingkungan Penggunaan:
Untuk area dengan potensi kontaminasi tinggi, direkomendasikan untuk menggunakan penyerap dengan kualitas antibakteri atau bahan yang dapat disterilkan.
4. Kemudahan Penggunaan dan Pembersihan:
Produk yang mudah diterapkan dan dibersihkan menghemat waktu dan sumber daya. Pilih penyerap yang memiliki desain ergonomis dan ringan. Evaluasi kemudahan dalam pengangkutan dan penyimpanan produk.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami

/P102124697-1.jpg)
/P102144251-1.jpg)






/qzP102143971-2.jpg)